- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 真空容器 大型のおすすめ人気ランキング
真空容器 大型のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新94件の「真空容器 大型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真空容器 ステンレス」、「真空 密閉 容器」、「真空 ボックス」などの商品も取り扱っております。
オールアクリル製で視認性は抜群!機密性にも自信あり!サイズバリエーションも豊富で、試料の大きさ、設置スペースによって自由に選択することができます。
用途試薬や試料の保管、液体の脱気、光学製品・精密機器の保管、低圧下での環境試験、包装試験に
丈夫なステンレス(SUS304)製です。
アズワン品番
1-7634-01
仕様
バイトン(R)パッキン付
質量(kg)
6
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
内寸法(mm)
300
バルブ径(Φmm)
8
外寸法(mm)
Φ303
許容真空度(Pa)
133
1個
¥142,000
税込¥156,200
当日出荷
付属品
棚板:2枚
材質
外装:スチール焼付塗装仕上げ。内装:ステンレス(SUS304)
外径(Φmm)
バルブ口径:13
材質(扉)
強化ガラスとポリカーボネート製保護板の2重扉
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
許容真空度(kPa)
0.1~101
天板を脱着するタイプのアクリル真空容器です。
付属品
真空バルブ:(小)外径Φ8mm×1個・(大)外径Φ14mm×1個、真空計×1個
材質
胴部・底板・天板/透明強化PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート)
許容真空度(Pa)
1Torr(約133Pa)
高真空で鮮度をキープ!。85%以上の酸素を除去し、食品の酸化・腐敗を 強力に防止します。真空処理技術で食材に調味液を浸透させたり果肉などのエキスを抽出することができます。PUSHボタンを押すだけのワンタッチ・オープン。
材質
ストッパー/耐熱PS樹脂、蓋/強化PS樹脂、容器/強化PS樹脂、パッキン・弁等/シリコンゴム
材質
バルブ・真空計取付け部:PC
質量(kg)
35
材質(本体)
透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚25mm)
容量(L)
48
内寸法(mm)
400×300×400
棚段数
3
棚板間隔(mm)
96
棚板耐荷重(kg)
2kg(均等荷重)
外寸法(mm)
550×452×590
棚板寸法(mm)
398×260×4
許容真空度(Pa)
約133
密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリスの必要はありません。
コンパクトな扁平サイズで試料の保管庫としても適しています。
アクリル製で全面が透明のため、内部がよく観察できます。バルブ、真空計付きです。
付属品
真空バルブ:小×1個、大×1個、真空計×1個、シリカゲル皿×1枚
材質
バルブ・真空計取付け部:PC
容量(L)
7
許容真空度(Pa)
約133
バルブ径(Φmm)
大:14、小:8
質量(kg)
10
材質(本体)
透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚20mm)
内寸法(mm)
260×260×100
外寸法(mm)
300×300×170
アズワン品番
1-070-01
真空計(MPa)
0~0.1MPa
材質(パッキング)
シリコンゴム Φ8
扉開閉方式
パチン錠式
1台
¥82,600
税込¥90,860
当日出荷
本体、フタとも透明です。保管品の状況やシリカゲルの交換時も即座にわかります。O-リングによるドライシール方式です。グリース塗布の煩わしさを一掃しました。透明樹脂の中では強度的に最高です。落としても割れにくく安心してご使用できます。磁性プレートは耐熱性、耐蝕性、非粘着性でキズがつきません。ポリカーボネート(PC)の特性として、引張強度、衝撃強度に優れ、耐熱性に優れています。
コック付きのコックのノズル径は9Φmmです。
PC-210KG・PC-250KGの真空ゲージは0~-0.1MPa(最小目盛単位は0.002MPa)です。
材質
PC
材質(プレート)
セラミックプレート
小型ハンドポンプ付きですので室内で手軽に真空環境が構築できます。
電源不要、フィールドでのサンプル採取後の減圧保管が可能です。
付属品
真空計 。ハンドポンプ
材質
本体/ 透明強化PMMA(アクリル樹脂)
許容真空度(Pa)
約133
到達真空度(MPa)
約0.067(ゲージ圧)(ハンドポンプ使用)
減圧処理がすぐできるように付属品を揃えています。
平底で安定しています。
付属品
真鋳クロームメッキ(口径/8A)バルブ×2個 。真空計×1個 。ノズル×2個
仕様
上部フタ開閉パッチン錠・温度計の取付座付
材質
本体/ステンレス(SUS304)、パッキン/シリコンゴム
使用温度範囲
70℃以下(室温時)
到達真空度(MPa)
-0.1(-750Torr)
【高密閉】【スタッキング可】【ラインナップ表有】フタのフレーム(内側)部分には、車のヘッドライトの部品(止水材として)に使用されている接着剤のホットメルト材(スチレン系エラストマー)を採用し密閉性を高めました。4か所のバックルでしっかりロックし湿度の上昇を抑えます。荷台に乗せる際やスタッキングする際にバンドが止めやすいようにフタの四隅に溝の加工が施されています。簡易密閉とは異なる気密性で、工具やカメラレンズ、パーツの保存にも最適です。メーカーのボックスコンテナ・バックルコンテナとの積み重ねが可能です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理
材質
本体・バックル:ポリプロピレン、密閉材:スチレン系エラストマー
フタ
バックル式
関連資料
コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB) コンテナシリーズ_スタッキング可否表(0.3MB)
コンテナ種類
ベタ目
付属品
真空バルブ:小(外径Φ8mm、大(外径Φ14mm):各1個。電源コード、真空計:1個、棚板:2枚、シリカゲル皿:1枚
質量(kg)
11
材質(本体)
透明強化アクリル樹脂(板厚20mm)
容量(L)
12
内寸法(mm)
260×180×260
棚段数
2
棚板間隔(mm)
100
棚板耐荷重(kg)
2kg(均等荷重)
コンセント仕様
外部スイッチ付コンセント(100V15A1連式)×1個(VL-C型のみ)
電源コード
3Pプラグ付コード(約2.9m、OAアダプター付)
外寸法(mm)
300×222×360
棚板寸法(mm)
257×171×4
許容真空度(Pa)
約133
材質
バルブ・真空計取付け部:PC
コンパクトサイズですので、空いた空間を有効利用できます。
同一サイズで積み重ねが可能です。
DB-27LとDB-11Lは積み重ね可能
湿度計で保存状態が一目瞭然
シリコンゴムでしっかり密閉
付属品
乾燥剤(再生可能)/湿度計
材質(フタ)
ハイインパクトスチロール樹脂
材質(トレー)
PP(ポリプロピレン)
材質(止具)
ハイインパクトスチロール樹脂
材質(パッキン)
シリコンゴム
材質(本体)
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
高真空で鮮度をキープ!。85%以上の酸素を除去し、食品の酸化・腐敗を 強力に防止します。真空処理技術で食材に調味液を浸透させたり果肉などのエキスを抽出することができます。PUSHボタンを押すだけのワンタッチ・オープン。
材質
ストッパー/耐熱PS樹脂、蓋/強化PS樹脂、容器/強化PS樹脂、パッキン・弁等/シリコンゴム
THERMOSシャトルドラムは従来のアルミ二重食缶に比べ2時間後で25℃以上も保温効力に優れています。
材質
本体:ステンレス鋼 パッキン:シリコン
一体成形で高強度・高気密性を実現しています。
扉には継ぎ目のないシリコンパッキンを使っていますので気密性が高く、グリースは不要です。
材質
本体・棚板/PC(ポリカーボネート)、シリカゲル皿/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴム
許容真空度(Pa)
約133
バルブ径(Φmm)
9
耐久性・耐薬品性に優れたステンレス製真空デシケーターです。 扉部はステンレス枠にアクリル板をはめこんだ構造なので、内容物の確認も容易に行えます。
付属品
真空計(真空度-0.1MPa)、真空バルブ(外径Φ9mm)×2
材質
ステンレスSUS304
質量(kg)
19
容量(L)
15
内寸法(mm)
250×245×250
外寸法(mm)
335×320×435
1個
¥199,800
税込¥219,780
45日以内出荷
スイッチ
電源スイッチ:トグルスイッチ×2個
電源コード
3Pプラグ付コード 約2.9m OAアダプター付
材質
バルブ・真空計取付け部:PC
質量(kg)
23
材質(本体)
透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚25mm)
容量(L)
30
内寸法(mm)
260×280×410
棚段数
4
棚板間隔(mm)
85
棚板耐荷重(kg)
2kg(均等荷重)
外寸法(mm)
310×333×520
棚板寸法(mm)
257×257×4
許容真空度(Pa)
約133
撹拌シール取付台座がついていますので、撹拌機を使用した混合・撹拌が可能です。
ホットプレート・スターラーと組合わせて加熱・撹拌にご使用いただけます。
アズワン品番
1-6068-01
付属品
密閉用クランプ
材質
本体・フタ/ ステンレス(SUS304)、パッキン/ シリコンゴム
寸法
中央接続部:24/25。適合撹拌シール:32/24。バルブ取付穴:G1/4(3箇所)
容量(L)
2
使用範囲
0.14kPa~大気圧
内寸法(mm)
Φ140×160
板厚(mm)
1.5
外寸法(mm)
Φ180×187
1個
¥131,000
税込¥144,100
当日出荷